Raccord omega VARIFIX pour Rapid Ecrou galvanisé à chaud

Raccord omega VARIFIX pour Rapid Ecrou GAC
RACCORD OMEGA GALVA RAPID'ECROU

Art. N° 5254004040
EAN 4065233065123

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Peut être utilisé avec tous les rails profil 41 VARIFIX® avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
  • Certification Cradle to Cradle®
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour raccords transversaux de rails de montage en C

Convient pour rail de montage

41x41mm

Longueur (L)

160 mm

Largeur (B)

50 mm

Hauteur (H)

41 mm

Épaisseur (t)

6 mm

Largeur interne de profil (BP)

40 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

36 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

20 mm

Diamètre du trou (RL)

0 mm

Entraxe (LA)

108 mm

Poids du produit (par pièce)

428,700 g

Finition

Galvanisé à chaud

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 Pour les profils 41, peut être utilisé à lextérieur

RAPID ECROU PROFIL 41 GAC M10

x 20 pcs