Raccord pneumatique pivotant 360° Pour outils pneumatiques

Raccord tournant à 360° pneumatique
RACCORD PIVOTANT 360° 1/4''

Art. N° 06992614
EAN 4045727103449
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

La flexibilité élevée au plus près de l'appareil pneumatique rend l'utilisation beaucoup plus facile



Peut être plié à 180° minimum


Pas de flexion du flexible de raccordement.



Peut pivoter à 360°


Empêche le flexible pneumatique de se tordre.



Un manomètre peut être connecté directement au raccord pivotant


La pression de service est ainsi mesurée directement au niveau de l'outil pneumatique.

Indication

Chaque raccordement entraîne des pertes de pression. C'est pour cela que les systèmes pneumatiques doivent comporter uniquement le nombre de raccords nécessaires. Les pressions de service insuffisantes entraînent des pertes de performances.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Raccord pneumatique

1/4pouce filet x 1/4pouce taraud

Capacité de débit

750 L/min