Raccord rapide
Raccord rapide FT pour air comprimé
Register now and access more than 60,000 products
- Branché en quelques secondes
- Usage universel
- Manchon de déverrouillage fermé, donc pas de saleté à l'intérieur
- Goupilles d'arrêt trempées résistantes à l'usure
- Utilisation possible avec des embouts en acier
- Anticorrosion
- Pièces d'accouplement en laiton brut
- Ressorts et frenis d'axeen acier inoxydable
- Pression de fonctionnement de 0 à 35 bar
- Résistance thermique : -20 °C à +100 °C
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement | Taraud G 3/8 pouce |
Longueur (L) | 41 mm |
Diamètre extérieur (D) | 27 mm |
Surplat (SW) | 22mm |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 100 °C |