Raccordo a tre vie

Raccordo a tre vie per aria compressa

Cod. art. 06991412

EAN 4011231611763

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Raccordo a tre vie

Cod. art. 06991412
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
Filettatura femmina
  • Solo pochi secondi per effettuare il collegamento

  • Per uso universale

  • Il manicotto di rilascio chiuso impedisce la contaminazione della parte interna

  • Perni di bloccaggio temprati e resistenti all'usura

  • Può essere utilizzato con nippli in acciaio

  • Nessun pericolo di corrosione

  • Parti di innesto in ottone

  • Molle e anelli elastici di acciaio inossidabile

  • Pressione di esercizio di 0–70 bar

  • Resistenza alle temperature da -20°C fino a +100°C
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Collegamento pneumatico

G 1/2 poll. FI

Materiale

Ottone

Apertura chiave (SW)

24 mm

Lunghezza (L)

91 mm

Larghezza (B)

113 mm

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C

Diametro esterno (D)

27 mm

Pressione max

70 bar