Raccordo rinforzato da 1/2" con attacco quadro da 3/4 poll. e blocco a sfera

Raccordo bussole rinforzato da 1/2"
RACCORDO RINF. DI MAG. 1/2 -3/4

Cod. art. 071413 28

EAN 4011231710695

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Raccordo rinforzato da 1/2" con attacco quadro da 3/4 poll. e blocco a sfera

Cod. art. 071413 28
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
  • Per avvitatori elettrici e pneumatici

  • Norma: attacco quadro a norma DIN 3121

  • Design: acciaio forgiato e brunito
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Raccordo di maggiorazione 1/4" - 3/4"

Attacco (S2)

1/2 poll.

Profilo anteriore (S1)

3/4 poll.

Lunghezza (L1)

48 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

30 mm