Racloirs Avec distributeur de lames
Racloir pour verre avec distributeur
Art. N° 07156604
EAN 4062856368693
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Racloir à distributeur pratique avec distributeur et 4 lames de rechange réf. 0714 663 351
- Distributeur de lames intégré dans le couvercle de poignée
- Couvercle de poignée avec trou de suspension
- Poignées en plastique bimatière à forme ergonomique
- Avec bouton d'avance antidérapant : la lame se verrouille de manière précise
Fiches de données de sécurité(X)
Pour éliminer les résidus de vernis et de peinture, les résidus de silicone et de colle, les vignettes, etc
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Largeur du grattoir | 40 mm |
Longueur | 130 mm |