Radheber Lkw
Radheber Lkw
RADHBR-LKW-Y471105-W1000MM
Art.-Nr. W186200100
EAN 4099618342479
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Der LKW-Heber dient der Positionierung, dem Drehen und der Handhabung von Kfz-, bzw Lkw-Reifen. Das Produkt ist völlig ungeeignet um festsitzende Reifen zu lösen. Der LKW - Heber kann ausschließlich auf ebenen Untergrund verwendet werden. Der Reifen muss dabei Kontakt zu beiden Rollen haben. Der Abstand der Rollen muss vor dem Einsatz des Geräts, entsprechend der Größe des Reifens angepasst werden.
Für den Einsatz des LKW Radmontierers muss dieser zuerst unter dem Reifen positionieren werden.
Datenblätter(X)
Traglast | 220 kg |
Breite | 1000 mm |
Werkstoff | Stahl |
Anzahl Rollen | 4 STK |