Radheber Y472270
Radheber Y472270
RADHBR-Y472270-B42CM-(H32CM-98CM)
Art.-Nr. W186900001
EAN 4099618359934
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Der Wheel Assist ermöglicht dem Bediener, die Räder auf Brusthöhe zu montieren.
Der Radheber wird mit Schnellmontage-Rampe, Trittstufe und Gleitrollen geliefert, die für einen sicheren Arbeitsabstand zum Fahrzeug ermöglicht.
Als eigenständige Werkstattausrüstung, die nicht aufgeladen oder an eine Stromquelle angeschlossen werden muss, verfügt der Wheel Assist über leistungsstarke Gasfedern, mit denen Werkstattmitarbeiter in einer ergonomisch korrekten Position (Brusthöhe) die Räder schnell und einfach positionieren und montieren kann.
Der Radheber wird nicht zusammengebaut geliefert.
Datenblätter(X)
Traglast | 60 kg |
Breite | 42 cm |
Werkstoff | Stahl |
Anzahl Rollen | 4 STK |