Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Radiator anti-freeze W13 Plus

CL-W13-PLUS-ROSY-1LTR

Ürün no. 0892387011

EAN 4065746623735

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Radiator anti-freeze W13 Plus

Ürün no. 0892387011

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

W13 Plus radiator anti-freeze provides excellent protection against frost, rust and overheating for all modern engines, especially high-performance aluminium engines.

Ürün ağırlığı (parça başına)

1208 g

Yoğunluk/koşullar

1,122 g/cm³ / 20°C'de

İçerik ağırlığı

1122 g

Renk

Gül rengi

Kimyasal baz

Etilen glikol

İçerik

1 l

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / buzlanmayan depolama alanı

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip

İŞ GÜV.ELDİVENİ VİNYL AĞIR KİMY.KORUMA 8

x 6 ad.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip

İŞ GÜV.ELDİVENİ VİNYL AĞIR KİMY.KORUMA 9

x 6 ad.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip

PROTGLOV-NTR-45CM-SZ10

x 6 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler