Radnabenschleifer

Nylon-Schleifvliesscheibe für Radnabe und Felge
SHLFSHB-NYL-A-D160/50MM

Art.-Nr. 058519012

EAN 4056807772394

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Radnabenschleifer

Art.-Nr. 058519012

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Spezialschleifer zur Reinigung der Anlagefläche an der Felgen-Innenseite.

Feste Korrosionsrückstände werden schnell, unkompliziert und restlos entfernt. Bearbeitungszeit je Felge 3-25 Sekunden. Ideal auch zur Verwendung vor dem Auswuchten, um Fehlerquellen auf der Auswuchtmaschine zum minimieren.

Hinweis

Drehzahl max. 1.500U/min


Passend für die Schleifglocke


Typ A Ø 160mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Stahl, passend für nahezu alle PKW mit Radnaben

Typbezeichnung

A

Durchmesser (Ø)

160 mm

Durchmesser 2

50 mm

Drehzahl max.

1500 U/min

Farbe

Schwarz, Grün

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Radnabenschleifer Typ A

RADNABESHLF-NYL-A-D160MM

Spezialschleifer zur Reinigung der Radzentrierung und der Anlagefläche Rad zur Nabe.
x 1 St.
Radnabenschleifer Typ A mit 1/2 Zoll Antrieb

RADNABESHLF-NYL-ALU-1/2ZO

Spezialschleifer zur Reinigung der Radzentrierung und der Anlagefläche Rad zur Nabe.