Radyatör hava alma cihazı

Radyatör hava alma cihazı
RADYATÖR HAVA ALAMA CIHAZI

Ürün no. 071455 18

EAN 4038898901433

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Radyatör hava alma cihazı

Ürün no. 071455 18
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
Soğutma sisteminin hava cepleri olmadan soğutma sıvısıyla hızlı doldurulması için

Kauçuk koni, Ø 17 - 50 mm radyatör açıklıklarını örter


Modern motorlu araçlardaki çoğu radyatör için uygundur



Cihazın basit tasarımı, sadece birkaç çalışma adımı gerektirir


Güvenli ve kullanıcı dostu



Soğutma sıvısı doldurma işlemi, soğutma sisteminde oluşturulan vakum nedeniyle hava cepleri olmadan saniyeler içinde gerçekleştirilir


Artık hava almaya gerek olmadığından hızlı ve verimli çalışma



Vakum doldurularak soğutma sisteminde sorunlu hava ceplerinden kaçınılır


Optimum ısı yayılımı sayesinde motor için yüksek çalışma güvenliği



Teknik veriler:


  • Çalışma basıncı: 6 - 12 bar

  • Basınçlı hava bağlantısı: 1/4 inç

  • Kauçuk koni: Ø 17 - 50 mm


Teslimat kapsamı:


  • Kauçuk konili radyatör hava alma cihazı

  • Süzgeçli su hortumu

  • Kullanım talimatları ile saklama çantası
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. basınç

6-12 bar

Min./maks. çap

17-50 mm

Bağlantı dişi

1/4 inç

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler