Raf p ORSY 1 rf sis. kar. kut
SHLF-3PART-BLUE
Ürün no. 096163
EAN 4046778704814
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Ultramarin mavi RAL 5002 |
Genişlik | 536 mm |
Derinlik | 340 mm |
Yükseklik | 520 mm |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Raflar arasındaki mesafe | 115 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 6000,000 g |