Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rahmenteil für Einbohrband zweiteilig, kurz

Rahmenteil für Einbohrband 2-teilig, kurz
EINBOBA-2TLG-RAHMTR-ST-M10-16MM-ZN

Art.-Nr. 0686320147

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rahmenteil für Einbohrband zweiteilig, kurz

Art.-Nr. 0686320147

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Material: Stahl


Oberfläche: verzinkt



  • Gute Laufeigenschaften

  • Geräuschloser Lauf


Rahmenteile einzeln



Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 2 m

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Rollendurchmesser

16 mm

Rollenhöhe

42,4 mm

Zapfendurchmesser

9,5 mm

Zapfenlänge Rahmenteil

22 mm

Zapfenlänge Flügelteil

22 mm

Bohrabstand

14 mm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen