Rail Airline pour toit et barres de toit
Rail Airline pour support de charge
KIT RAIL AIRLINE ZSLA200 P. TOITS/BARRES
Art. N° 096381 806
EAN 4065746007993
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Le matériel à transporter peut être fixé au toit ou aux barres de toit à l'aide de sangles d'arrimage à cliquet profilées fixées aux rails Airline.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Nombre de pièces | 8 PCS |
Longueur | 200 mm |
Largeur | 32 mm |
Hauteur | 27 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,310 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!