Rail de montage en C VARIFIX® 26/26
Rail de montage en C VARIFIX 26/26 acier zingué sendzimir
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Solution visuellement propre sans arêtes vives
grâce à l'utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Charge lourde
grâce aux sections transversales profilées
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur (B) | 26 mm |
Hauteur (H) | 26 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 1,25 mm |
Largeur de l'ouverture (BÖ) | 14,3 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 25 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 8 mm |
Longueur de fente 2 (LL2) | 14 mm |
Largeur de fente 2 (LB2) | 11 mm |
Longueur de fente 3 (LL3) | 15 mm |
Largeur de fente 3 (LB3) | 6,5 mm |
Longueur du trou allongé4 (LL4) | 10 mm |
Largeur du trou allongé4 (LB4) | 6,5 mm |
Longueur du trou allongé5 (LL5) | 25 mm |
Largeur du trou allongé5 (LB5) | 11 mm |
Entraxe (LA1) | 22 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 16 mm |
Distance de trou 3 (LA3) | 24 mm |
Longueur de rail (L) | 3 m |
Finition | Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes |
Poids par mètre | 720 g |
Protection contre les incendies certifiée | Non |
Matière | Acier |
Longévité | Econome en ressources |
Diamètre du trou rond | 6,5 mm |