Rail de montage en C VARIFIX® 41/62

VARIFIX rail de montage en C 41/62 ac. zi. galv. sendzimir
RAIL-VARIFIX-C-41/62-ST3, 0-6M
VARIFIX

Art. N° 0862001232
EAN 4045727140550

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Diverses options de montage avec les nombreux composants du système

Solution visuellement propre sans arêtes vives


grâce à l'utilisation de capuchons



Alignement plus facile des rails


grâce aux traits de graduation sur les côtés



Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail



Charge lourde


grâce aux sections transversales profilées



Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur (B)

41 mm

Hauteur (H)

62 mm

Épaisseur du matériau (t)

3 mm

Largeur de l'ouverture (BÖ)

22 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

30 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

14 mm

Hauteur d'encoche (HF)

7,5 mm

Entraxe (LA1)

50 mm

Longueur de rail (L)

6 m

Finition

Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes

Poids par mètre

3980 g

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Matière

Acier de construction galvanisé 1.0244

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FORET BETON LONGLIFE PLUS 10X165

ZEBRA
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Equerre de consolidation VARIFIX® pour le système Rapid Ecrou 41

EQUERRE DE CONSOLID. PR RAPID ECROU

Peut être utilisé sur tous les rails profil 41 VARIFIX® et avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
x 10 pcs
Equerre de consolidation VARIFIX® Pour le montage fixe de rails de montage en C (longitudinal, transversal, diagonal)

CHASSIS-DANGLE-VARIFIX-41/42

VARIFIX
x 10 pcs
Pied de rail VARIFIX®

PATTE-DE-FIXATION-VARIFIX-41/41

VARIFIX
Pour la fixation de rails de montage en C avec de lourdes charges sur : les sols, les plafonds, les murs, les conduits et les canalisations
x 10 pcs
Boulon de rail prémonté standardfix VARIFIX® Prémonté avec écrou et rondelle, zingué

BOULON DE RAIL STANDARDFIX M10X40

VARIFIX
x 100 pcs
Fixation rapide VARIFIX® Systemfix 41 Pour le raccord de tous les rails de montage Varifix de la gamme 41

TIGE RAPIDE-RAIL 41-M11

VARIFIX
Systemfix 41 est disponible dans les dimensions suivantes : M6 (sans pré-installation), M8, M10 et M12.
x 25 pcs
Ecrou à ailettes VARIFIX®, profil 41 Pour le raccordement de tous les rails de montage en C VARIFIX® de la gamme 41

VARIFIX SYSTEMFIX A AILETTE 41 M10

VARIFIX
x 50 pcs
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 Pour tous les profilés 41, peut être utilisé à lintérieur

RAPID ECROU 41

x 20 pcs
Goujon dancrage W-FAZ/S

GOU.DANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
x 50 pcs
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S

VIS W-BS/S ZI SW13 5-15 8X60

Capacités de charge les plus élevées et montage efficace. Idéal pour le montage de structures métalliques dans le béton, acier zingué
x 50 pcs