Rainureuse à pneu électrique PS 15 Truckstar

Rainureuse à pneu PS15

Art. N° 07057

EAN 4045989177653

Prix affichés aux clients après connexion
Rainureuse à pneu électrique PS 15 Truckstar

Art. N° 07057
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
Can be used without preheating
  • Pour rechaper les pneus

  • Poignée pistolet raccordée au transformateur par deux câbles, ce qui permet une libre circulation

  • Prêt pour utilisation sans préchauffage

  • La lame chauffe lorsqu'elle est appliquée légèrement sur le pneu ; lorsque la pression est relâchée, l'alimentation se déconnecte automatiquement

  • Ajustement graduel de 1 à 99 %

  • Conforme à la norme CEE 325-1 / 335-2-45

  • Lame incluse
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de câble

1,7 m

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Puissance

500 W

Poids de poignée

550 g

Poids du produit (par pièce)

5956,000 g