Rakor anahtarı, altıköşe

REKOR ANAHTAR 11X13(E:714231113)

Ürün no. 0714240113

EAN 4046778426747

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Rakor anahtarı, altıköşe

Ürün no. 0714240113
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
Metrik, açık, rakor somunu anahtarı
  • Tahrik: Altıköşe POWERDRIV

  • Standart: DIN 3118

  • Geometri, 15° köşeli halka yanları, 5° köşeli halkalar

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Rakor somunlarını ve boru cıvatası bağlantılarını sıkıştırmak ve gevşetmek

Lamalar boyunca genişlik (SW)

11 x 13 mm

Uzunluk (L)

174 mm

Halka kalınlığı (a1)

8,5 mm

Halka kalınlığı 2 (a2)

10,5 mm

Halka dış çapı (b1)

22,8 mm

Halka dış çapı 2 (b2)

25,3 mm

Min. halka açıklığı (B1 min)

9 mm

Min. halka açıklığı 2 (B2 min)

11 mm

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler