Rakor anahtarı, altıköşe
REKOR ANAHTARI-12X14-KROM-174MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tahrik: Altıköşe POWERDRIV
- Standart: DIN 3118
- Geometri, 15° köşeli halka yanları, 5° köşeli halkalar
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar
Veri sayfaları(X)
Rakor somunlarını ve boru cıvatası bağlantılarını sıkıştırmak ve gevşetmek
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 12 x 14 mm |
Uzunluk (L) | 174 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 8,5 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 10,5 mm |
Halka dış çapı (b1) | 22,8 mm |
Halka dış çapı 2 (b2) | 25,3 mm |
Min. halka açıklığı (B1 min) | 9 mm |
Min. halka açıklığı 2 (B2 min) | 11 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |