Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Rallonge coudée 3/8"

Rallonge coudée 3/8pouce

Art. N° 071512 41

EAN 4045989002290

Prix affichés aux clients après connexion
Rallonge coudée 3/8"

Art. N° 071512 41

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

  • Norme : DIN 3123, ISO 3316

  • Surface : Chromée

  • Entraînement : Douille carrée 3/8", rainure à loquet à bille

  • Embout : Tête carrée 3/8 pouce

  • Mouvement angulaire jusqu'à 8°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les travaux dans les endroits difficiles à atteindre

Entrainement (S2)

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Empreinte (S1)

3/8 pouce

Type d'empreinte

Quatre pans extérieurs

Longueur (L)

36 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

18 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques