Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Random orbital polisher EPM 140-E COMPACT

Random orbital polisher EPM 140-E COMPACT
POLERKA EPM 140-E COMPACT

Nr art. 57075200
EAN 4065746393904

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Compact and high-performance, with 1,010 W motor and 8 mm polishing stroke for a high level of efficiency
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1010 W

Min./maks. obroty jałowe

150-450 1/min

Maks. średnica elementu polerującego

160 mm

Waga urządzenia

2600 g

Długość kabla

4 m

Min./maks. ilość skoków bez obciążenia

3000-9000 1/min

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI ZIELONY 145X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI ZIELONY 170X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI POMARANCZ 145X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI POMARANCZ 170X30MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI NIEBIESKI 145X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI NIEBIESKI 170X30MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Gąbka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY PAD - 150 MM

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Politura szybko szlifująca P10 Plus

POLITURA DO LAKIERU P10 - 1 KG

Wysoce ścierna politura zapewniająca wysoki połysk przeznaczona do szybkiego usuwania wad powierzchni świeżo naprawianych i całkowicie utwardzonych powłok wierzchnich.
Polerowane na wysoki połysk P20 Plus

POLITURA NA WYSOKI POŁYSK P20 1KG

Średnio ścierna politura zapewniająca wysoki połysk do efektywnego przygotowania do malowania
Polerowane na wysoki połysk P20 Plus

P20 POLITURA WYSOKI POŁYSK PLUS 250G

Średnio ścierna politura zapewniająca wysoki połysk do efektywnego przygotowania do malowania
Politura antyhologramowa P30 Plus

POLITURA ANTYHOLOGRAM PLUS P30 1KG

Politura wykończeniowa o wysokim połysku do trwałego usuwania smug i nierówności na ciemnych lakierach pojazdów
Politura antyhologramowa P30 Plus

POLITURA ANTYHOLOGRAM PLUS P30 250G

Politura wykończeniowa o wysokim połysku do trwałego usuwania smug i nierówności na ciemnych lakierach pojazdów