Râpe en carbure de tungstène Starlock, forme triangulaire
Râpe carbure de tungstène Starlock, triangulaire
Art. N° 0696121520
EAN 4056807402253
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Travaux aisés dans les coins
La forme triangulaire permet de poncer facilement et rapidement les coins difficiles d’accès.
Durée de vie extrêmement longue
Le carbure librement dispersé se coince rarement.
Taux d'enlèvement de matière très élevé
Le support très rigide permet d’éliminer la rugosité facilement et rapidement.
Un travail sans poussière ou presque est possible
Les très grands trous d’évacuation offrent une extraction de poussière optimale.
Fixation 3D (Starlock)
- Transmission de puissance particulièrement élevée avec faible usure
- Durée de vie 3 fois plus longue que celle des systèmes de fixation traditionnels
- Augmentation significative du taux d'enlèvement de matière
- Résultats précis
- Vitesse de coupe élevée
- Bonne compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Noter les oscillations, 2/3 du taux d’oscillation max. Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.
Fiches de données de sécurité(X)
Grain | 20 |
Matière | Carbure de tungstène |
Type d'emmanchement | Starlock |
Convient pour les matériaux | Bois tendre, Bois dur, Chape, Couleur, PRFC, Fibre de verre, Mortier, Béton cellulaire, Plaque de plâtre, Adhesive |
Machines adaptées | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W) |