Râpe en carbure de tungstène Starlock, forme triangulaire

Râpe carbure de tungstène Starlock, triangulaire

Art. N° 0696121521

EAN 4056807402260

Prix affichés aux clients après connexion
Râpe en carbure de tungstène Starlock, forme triangulaire

Art. N° 0696121521
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
Pour un meulage extra-long avec un taux d'enlèvement très élevé des résidus de béton, de mortier de carrelage, des résidus adhésifs, de la peinture, la fibre de verre, l’époxy, la fibre de carbone et le bois.

Travaux aisés dans les coins


La forme triangulaire permet de poncer facilement et rapidement les coins difficiles d’accès.



Durée de vie extrêmement longue


Le carbure librement dispersé se coince rarement.



Taux d'enlèvement de matière très élevé


Le support très rigide permet d’éliminer la rugosité facilement et rapidement.



Un travail sans poussière ou presque est possible


Les très grands trous d’évacuation offrent une extraction de poussière optimale.



Fixation 3D (Starlock)


  • Transmission de puissance particulièrement élevée avec faible usure

  • Durée de vie 3 fois plus longue que celle des systèmes de fixation traditionnels

  • Augmentation significative du taux d'enlèvement de matière

  • Résultats précis

  • Vitesse de coupe élevée

  • Bonne compatibilité avec les systèmes de fixation existants
Indication

Noter les oscillations, 2/3 du taux d’oscillation max. Utilisée avec l'adaptateur Starlock (réf. 0696121100), elle convient également au couteau multi-usage EMS 2.0.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Grain

40

Matière

Carbure de tungstène

Type d'emmanchement

Starlock

Convient pour les matériaux

Bois tendre, Bois dur

Machines adaptées

Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptateur Würth EMS 2.0 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W)