Raschietto Con portalame

Raschietto per vetro con portalame

Cod. art. 07156604

EAN 4062856368693

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Raschietto Con portalame

Cod. art. 07156604
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
Con lama retrattile.
  • Pratico raschietto con portalame e 4 lame di ricambio art. n. 0714 663 351

  • Portalame integrato nel coperchio del manico

  • Coperchio del manico con foro per essere appeso

  • Manici in plastica a 2 componenti di forma ergonomica

  • Con pulsante di alimentazione antiscivolo: la lama si blocca in posizione con precisione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la rimozione di residui di vernice, silicone e adesivo, vignette, ecc.

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Larghezza raschietto

40 mm

Lunghezza

130 mm