Ratchet strap, long-lever, triangular carabiner H
Ratchet strap, long-lever, triangular carabiner H
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość (B) | 50 mm |
Długość (L) | 10 m |
Długość związana | 9,5 m |
Długość niezwiązana | 0,5 m |
Maks. wydłużenie pasa mocującego | 5 % |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 5000 daN |
Dopuszczalna siła rozciągająca LC przy ciągnięciu prosto | 2500 daN |
Naprężenie wstępne | 500 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 50 daN |
Certyfikacja produktów | Zabezpieczenie certyfikowane GS |
Materiał | PES – poliester/stal |
Kształt haka | Karabińczyk |
Etykieta wewnątrz | Tak |
Kolor | Czerwony |
Normy | EN 12195-2 |