Ratchet strap, long-lever, triangular carabiner H
Ratchet strap, long-lever, triangular carabiner H
Ürün no. 0713922931
EAN 4065746022668
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 50 mm |
Uzunluk | 10 m |
Bağlama kayışı maks. uzama değeri | 5 % |
Sabit uç uzunluğu | 9,5 m |
Gevşek uç uzunluğu | 0,5 m |
Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC | 5000 daN |
Doğrudan çekildiğinde izin verilen LC germe kuvveti | 2500 daN |
Ön yükleme | 500 daN |
Cırcırlı el kuvveti | 50 daN |
Ürün sertifikaları | GS sertifikalı güvenlik |
Malzeme | PES - Polyester/çelik |
Kanca şekli | Karabina kancası |
Etiket, iç | Evet |
Renk | Kırmızı |
Standartlar | EN 12195-2 |