Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ratchet strap press. ratchet triang. carabiner H

Ratchet strap press. ratchet triang. carabiner H

Nr art. 0713922911
EAN 4065746022651

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

GS-approved lashing strap with standard pressure ratchet and solid snap hook
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość (B)

50 mm

Długość (L)

8 m

Długość związana

0,5 m

Długość niezwiązana

7,5 m

Maks. wydłużenie pasa mocującego

5 %

Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą

4000 daN

Dopuszczalna siła rozciągająca LC przy ciągnięciu prosto

2000 daN

Naprężenie wstępne

320 daN

Siła ręczna z grzechotką

50 daN

Certyfikacja produktów

Zabezpieczenie certyfikowane GS

Materiał

PES – poliester/stal

Kształt haka

Karabińczyk

Etykieta wewnątrz

Tak

Kolor

Czerwony

Normy

EN 12195-2