Ratchet strap press. ratchet triang. carabiner H

Ratchet strap press. ratchet triang. carabiner H

Ürün no. 0713922911

EAN 4065746022651

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ratchet strap press. ratchet triang. carabiner H

Ürün no. 0713922911
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
GS-approved lashing strap with standard pressure ratchet and solid snap hook
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

50 mm

Uzunluk

8 m

Bağlama kayışı maks. uzama değeri

5 %

Sabit uç uzunluğu

0,5 m

Gevşek uç uzunluğu

7,5 m

Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC

4000 daN

Doğrudan çekildiğinde izin verilen LC germe kuvveti

2000 daN

Ön yükleme

320 daN

Cırcırlı el kuvveti

50 daN

Ürün sertifikaları

GS sertifikalı güvenlik

Malzeme

PES - Polyester/çelik

Kanca şekli

Karabina kancası

Etiket, iç

Evet

Renk

Kırmızı

Standartlar

EN 12195-2

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler