Ratchet strap standard pressure ratchet Pro
Ratchet strap standard pressure ratchet Pro
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 50 mm |
Uzunluk | 9 m |
Bağlama kayışı maks. uzama değeri | 7 % |
Atkılamadaki izin verilen germe kuvveti LC | 4000 daN |
Doğrudan çekildiğinde izin verilen LC germe kuvveti | 2000 daN |
Ön yükleme | 360 daN |
Cırcırlı el kuvveti | 50 daN |
Malzeme | PES - polyester |
Kanca şekli | Çift uçlu kanca |
Renk | Kırmızı |
Standartlar | EN 12195-2 |