Ratchet strap, two-piece, double hook, long
Ratchet strap, two-piece, double hook, long
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Dwuelementowy |
Szerokość (B) | 25 mm |
Długość (L) | 5 m |
Długość związana | 0,5 m |
Długość niezwiązana | 4,5 m |
Maks. wydłużenie pasa mocującego | 5 % |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 1500 daN |
Dopuszczalna siła rozciągająca LC przy ciągnięciu prosto | 750 daN |
Naprężenie wstępne | 90 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 25 daN |
Certyfikacja produktów | Zabezpieczenie certyfikowane GS |
Materiał | PES – poliester |
Kształt haka | Hak z podwójnym dziobem |
Etykieta wewnątrz | Nie |
Kolor | Czerwony |
Normy | EN 12195-2 |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 100 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!