Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight
Ratchet strap, two pieces, DS hook, lightweight
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Dwuelementowy |
Szerokość (B) | 25 mm |
Długość (L) | 6 m |
Długość związana | 0,3 m |
Długość niezwiązana | 5,7 m |
Maks. wydłużenie pasa mocującego | 5 % |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 700 daN |
Dopuszczalna siła rozciągająca LC przy ciągnięciu prosto | 350 daN |
Naprężenie wstępne | 133 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 25 daN |
Certyfikacja produktów | Zabezpieczenie certyfikowane GS |
Materiał | PES – poliester |
Kształt haka | Hak z podwójnym dziobem |
Etykieta wewnątrz | Nie |
Kolor | Czerwony |
Normy | EN 12195-2 |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 100 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!