Ratchet strap, two pieces, tailboard claw
Ratchet strap, two pieces, tailboard claw
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja | Dwuelementowy |
Szerokość (B) | 50 mm |
Długość (L) | 3 m |
Długość związana | 0,25 m |
Długość niezwiązana | 2,75 m |
Maks. wydłużenie pasa mocującego | 5 % |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 500 daN |
Dopuszczalna siła rozciągająca LC przy ciągnięciu prosto | 250 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 50 daN |
Certyfikacja produktów | Zabezpieczenie certyfikowane GS |
Materiał | PES – poliester |
Kształt haka | zacisk ścienny do płyt |
Etykieta wewnątrz | Nie |
Kolor | Czerwony |
Normy | EN 12195-2 |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 100 °C |