Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive

Ratcheting torque wrench head 14x18 mm drive
GRZECHOTKA Z TRZP. 4-KT-14X18MM-1/2 CALA

Nr art. 0714750703
EAN 4065746693769

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

For torque wrench, square insert shank 14x18 mm
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kwadrat trzpienia wkładki

14 x 18 mm

Rozmiar nasadki

1/2 cala

Materiał

Stal chromowo-wanadowa

Powłoka

Chromowana

Długość (L1)

66 mm

Długość główki (L2)

41 mm

Średnica łba (D1)

42 mm

Wysokość elementu czworokątnego (D2)

18 mm

Napęd w calach

1/2 in

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Interchangeable head torque wrench 14x18 mm drive

KLUCZ DYNAM.Z TRZP.NAP.14X18MM(40-200NM)

With pin lock on the square mount for rapid tool changing