Ratcheting torque wrench head 9x12 mm drive
Ratcheting torque wrench head 9x12 mm drive
GŁÓWKA Z GRZECH. Z 4-KT-9X12MM-3/8 CALA
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Kwadrat trzpienia wkładki | 9 x 12 mm |
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |
Długość (L1) | 52,3 mm |
Długość główki (L2) | 35,7 mm |
Średnica łba (D1) | 35 mm |
Wysokość elementu czworokątnego (D2) | 12 mm |
Napęd w calach | 3/8 in |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!