Ratcheting torque wrench head 9x12 mm drive
Ratcheting torque wrench head 9x12 mm drive
GRZECHOTKA Z TRZP. 9X12MM-1/2 CALA
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Kwadrat trzpienia wkładki | 9 x 12 mm |
Rozmiar nasadki | 1/2 cala |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |
Długość (L1) | 57,6 mm |
Długość główki (L2) | 41 mm |
Średnica łba (D1) | 42 mm |
Wysokość elementu czworokątnego (D2) | 12 mm |
Napęd w calach | 1/2 in |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!