Ratcheting torque wrench head 9x12 mm drive

RTCH-9X12MM-PLUG-IN-4PT-1/2IN

Ürün no. 0714750503

EAN 4065746694896

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ratcheting torque wrench head 9x12 mm drive

Ürün no. 0714750503
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
For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Parça mil gönyesi

9 x 12 mm

Uç boyutu

1/2 inç

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Yüzey

Krom kaplamalı

Uzunluk (L1)

57,6 mm

Kafa uzunluğu (L2)

41,0 mm

Kafa çapı (D1)

42,0 mm

Kare yüksekliği (D2)

12,0 mm

Sürme (inç)

1/2

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive

TRQWRNCH-F.INSERTTOOL-9X12MM-(12-60NM)

With pin lock on the square mount for rapid tool changing
x 1 ad.
Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive

TRQWRNCH-F.INSERTTOOL-9X12MM-(20-100NM)

With pin lock on the square mount for rapid tool changing