Ratcheting torque wrench head 9x12 mm drive
Ratcheting torque wrench head 9x12 mm drive
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Parça mil gönyesi | 9 x 12 mm |
Uç boyutu | 3/8 inç |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom |
Uzunluk (L1) | 52.3 mm |
Kafa uzunluğu (L2) | 35.7 mm |
Kafa çapı (D1) | 35.0 mm |
Kare yüksekliği (D2) | 12.0 mm |
Sürme (inç) | 3/8 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!