Ratschen-Drahtseilschere

Ratschen-Drahtseilschere KS13
DRSEILSHER-RTSCH-KS13

Art.-Nr. 9501017116

EAN 4099618397868

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschen-Drahtseilschere

Art.-Nr. 9501017116
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
Einhand-Drahtseilschere mit Ratschenübersetzung.
  • Drahtseilschere mit offenen Schneiden

  • Plangeschliffene und spezialgehärtete Messer aus hochvergütetem Stahl

  • Entriegelung der Messer in jeder Schneidposition möglich

  • Durch Federrückzug springt das Messer in die Ausgangsposition zurück
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano

10 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Stahl 19 HRC

10 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart

10 mm

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich

13 mm

Schnittleistung Kabeldurchmesser max. bei ALU/CU

13 mm

Länge

280 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen