Ratschen-Magazin-Schraubendreher mit Gürteltasche, MotoGP Edition
SHRDRH-MG-M.GUERTTASH-MOTOGP-14TLG
Art.-Nr. 0613613602
EAN 4068362261015
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
MotoGP Edition – Ratschen-Magazin-Schraubendreher von Würth, offizieller Werkzeuglieferant der MotoGP.
- Exklusives MotoGP-Design
- Multifunktionale Gürteltasche – für ergonomisches, sicheres und mobiles Arbeiten
- 2-Komponenten-Griff – sorgt für optimale Kraftübertragung und angenehmen Halt
- Integriertes Bit-Magazin – drehbar und ausziehbar für schnellen Zugriff auf bis zu zwölf Bits (1/4 Zoll, 25 mm)
Entwickelt für Spitzenleistungen. Bewährt auf der Rennstrecke. Bereit für Ihre Werkstatt.
Kompatibel mit dem Magazin-Schraubendreher, sowohl mit als auch ohne Ratsche
Datenblätter(X)
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Innensechskant |
Anzahl Bits | 12 STK |
Griffbreite (A3) | 37,5 mm |
Klingenlänge (B) | 80 mm |
Grifflänge (D) | 147 mm |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück