Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel
Ratschenringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel
RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SW8
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführung
- Metrisch
Antrieb
- Ringseite POWERDRIV® 12kant, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
Norm
- max. Drehmoment nach DIN 899
Werkstoff
- Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche
- Glanzpoliert, verchromt
Geometrie
- Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgewinkelt, starke Köpfe für hohe Beanspruchung
- Der 15°-Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Datenblätter(X)
Lösen der Schrauben mit der Maulseite, Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite.
Schlüsselweite (SW) | 8 mm |
Länge (L) | 135 mm |
Mauldicke (a1) | 4,5 mm |
Ringdicke (a2) | 6,5 mm |
Maulbreite (außen) (b1) | 17,8 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 17,8 mm |
Drehmoment max. (F max.) | 35 Nm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |