Ratschenschlüssel-Set Black Edition 19-tlg.
RATSHSL-SET-(BLACK EDITION)-19TLG
Art.-Nr. 0714999019
EAN 4068362256004
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kompakt und vielseitig einsetzbar
- Handliche Metallbox für platzsparende Aufbewahrung und bequemen Transport, auch in der Hosentasche.
- Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit hochwertiger schwarzer Oberfläche.
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon-Optik für stabilen Halt und einfache Reinigung.
- Praktische Grundausstattung für Werkstatt und mobilen Einsatz.
Lieferumfang
- 1 x feinverzahnter Ratschenschlüssel mit schneller Einhandbedienung zur Umschaltung für Rechts- und Linkslauf.
- Je 1 x 1/4-Zoll-Steckschlüsseleinsatz 6-kant: 5, 6, 7, 8, 10, 11 und 13 mm.
- Je 1 x 1/4-Zoll-Bits: PH1, PH2.
- 1 x Schlitz: 5,5 mm.
- Je 1 x Innensechskant: 3, 4, 5 mm.
- Je 1 x TX: 10, 15, 20, 25, 30.
Datenblätter(X)
Das Ratschenschlüssel-Set 19-teilig (RW Edition) ist ideal für den Einsatz auf engstem Raum, dank der minimalen Höhe der Bits und Steckschlüssel.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 19 STK |