Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte

Ratschenschlüsselset 2-teilig

Ratschenschlüssel Set 2-teilig
RATSHSL-SET-2TLG
Art.-Nr.: 5988000268
Gewählter Artikel: Weitere Ausführungen
Fragen? +43 50 8242 8242
Preis/VE Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
x 1
Exklusiv für Gewerbetreibende Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen:
Beschreibung

Set bestehend aus:

1 Stk. Doppelring-Ratschenschlüssel-Satz

1 Stk. Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher mit LED-Licht

Doppelring-Ratschenschlüssel-Satz

  • 3-teilig
  • 8x10+12x13, 16x17+18x19
  • Bitadapter 10 mm x 1/4", Länge 20 mm (Lieferumfang ohne Bit)

Pistolen-Ratschen-Magazinschraubendreher mit LED-Licht

  • Griff: 2-Komponenten-Heft in gerader Form bzw. mit variablem Pistolengriff
  • Licht: 2 helle LEDs, Batterie LR41 4,5 V
  • Klinge: Kurze Bithalterklinge mit Magnet, mattverchromt
  • Ratschenmechanismus: 45 Zähne
  • Abtrieb: DIN 3126-D 6,3.
  • Bitmagazin mit 6 Bits
Technische Informationen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

2 Stck.

Länge x Breite x Höhe

1 x 1 x 1 mm

Ratschenschlüsselset 2-teilig inklusive:
3-teiliger Satz deckt die gängisten 8 Größen ab.
 
Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen
Top