Ratschenzange
Crimpzange für unisol. abgewinkelte Anschlk. Kopf
CRIMPZANG-(UNISO-KBLVERB)-(0,1-1,5QMM)
Art.-Nr. 0558133
EAN 4011231464970
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Das Schalter/Ratschen-System macht es erforderlich, dass die Zange komplett geschlossen wird, bevor sie wieder geöffnet werden kann
- Konstanter, kontrollierter Druck des Kabelschuhs auf das Kabel
- Option zum Lösen des Ratschenmechanismus der Zange beim Anziehen über ein zwischen den Zangenschenkeln befindliches Element
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 0,1-1,5 mm² |
Länge (L) | 195 mm |
Werkstoff Griff | Kunststoff |