Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Ratschenzurrgurt Doppelhaken-Langhebelratsche

Ratschenzurrgurt Doppelhaken-Langhebelratsche
ZGRT-RAT-LHBL-DPSPITZHAKEN-5T-B50MM-L8M

Art.-Nr. 0713925805

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ratschenzurrgurt Doppelhaken-Langhebelratsche

Art.-Nr. 0713925805

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Zurrgurte aus Polyester

  • Label ist auf dem Gurt vernäht
Hinweis

Gurtband ist nicht 100% farbecht! Einsatzbereich zwischen -40°C und +100°C.

Nach EN 12195-2, GS-geprüft.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

5000 daN

Hakenform

Doppelspitzhaken

Vorspannkraft

500 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Länge (L)

8 m

Breite (B)

50 mm

Farbe

Rot

Werkstoff

PES - Polyester

Normen

EN 12195-2

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen