Ratschenzurrgurt Druckratsche Triangel-Karabiner H

Ratschenzurrgurt Druckratsche Triangel-Karabiner H
ZGRT-RAT-DRCK-TRNGL-KARBHK-4T-B50MM-L8M

Art.-Nr. 0713922911

EAN 4065746022651

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt Druckratsche Triangel-Karabiner H

Art.-Nr. 0713922911
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
GS-geprüfter Zurrgurt mit Standard-Druckratsche mit massiven Karabinerhaken
  • Stabile Ratschenausführung mit starkem Gurtband und Karabinerhaken

  • Blaues Etikette innenvernäht

  • Chrom(VI)-freie Oberflächenbeschichtung

  • Einzeln verpackt mit Bedienungsanleitung

  • EN 12195-2 konform, TÜV-geprüft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

50 mm

Länge

8 m

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Länge Festende

0,5 m

Länge Losende

7,5 m

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

4000 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

2000 daN

Vorspannkraft

320 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester/Stahl

Hakenform

Karabinerhaken

Etikett innenliegend

Ja

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen