Ratschenzurrgurt Langhebel Triangel-Karabiner H
Ratschenzurrgurt Langhebel Triangel-Karabiner H
ZGRT-RAT-LHBL-KARABINER-HK-5T-B50MM-L10M
Art.-Nr. 0713922931
EAN 4065746022668
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Stabile Ergo-Ratschenausführung mit starkem Gurtband und Karabinerhaken
- Blaues Etikette innenvernäht
- Chrom(VI)-freie Oberflächenbeschichtung
- Einzeln verpackt mit Bedienungsanleitung
- EN 12195-2 konform, TÜV-geprüft
Datenblätter(X)
Breite | 50 mm |
Länge | 10 m |
Dehnung Zurrgurt max. | 5 % |
Länge Festende | 9,5 m |
Länge Losende | 0,5 m |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 5000 daN |
Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug | 2500 daN |
Vorspannkraft | 500 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Produktzertifizierung | GS-geprüft |
Werkstoff | PES - Polyester/Stahl |
Hakenform | Karabinerhaken |
Etikett innenliegend | Ja |
Farbe | Rot |
Normen | EN 12195-2 |