Ratschenzurrgurt Standard-Druckratsche Pro

Ratschenzurrgurt Standard-Druckratsche Pro
ZGRT-RAT-DPSPHAK-4T-B50MM-L9M

Art.-Nr. 0713921804

EAN 4050641503022

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschenzurrgurt Standard-Druckratsche Pro

Art.-Nr. 0713921804
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
Hochwertige Zurrgurte mit Standard-Druckratsche in verschiedenen Ausführungen
  • Stabile Ratschenausführung mit starkem Gurtband

  • Chrom(VI)-freie Oberflächenbeschichtung

  • Blaues Label rundherum angenäht

  • Einzeln verpackt mit Bedienungsanleitung

  • EN 12195-2 konform, TÜV-geprüft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

50 mm

Länge

9 m

Dehnung Zurrgurt max.

7 %

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

4000 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

2000 daN

Vorspannkraft

360 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Werkstoff

PES - Polyester

Hakenform

Doppelspitzhaken

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen