Ray vidası
FISHBLT-AW30-8X100
Ürün no. 0862001032
EAN 4024835562454
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
DIN | 571 |
Uzunluk (L) | 100 mm |
Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş) (LG) | 60 mm |
Çap (ØD) | 8 mm |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 13 mm |
Vida iç yolu | AW30 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 34,400 g |
Tahrik tipi | AW |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!