Ray vidası

Ray vidası

Ürün no. 0862001031

EAN 4024835368469

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ray vidası

Ürün no. 0862001031

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For installing mounting rails, drill-in brackets, multi-function bars etc.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

DIN

571

Uzunluk (L)

80 mm

Diş uzunluğu (doğrama işlerine uygun diş) (LG)

48 mm

Çap (ØD)

8 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

13 mm

Vida iç yolu

AW30

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

29,110 g

Tahrik tipi

AW

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Geniş dış çaplı rondela DIN 9021 (geniş dış çaplı), çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

PUL-GENİŞ-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4

x 500 ad.