Rayonnage automontable grand compartiment

Grande tablette sans boulon

Art. N° 0957584602
EAN 4058794696424

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Rayonnage emboîtable robuste avec 5 panneaux pour marchandises lourdes et encombrantes dans les entrepôts, les ateliers et les usines
  • Châssis préassemblé pour un montage enfichable simple et rapide sans outils supplémentaires

  • Support de châssis sous forme de robuste section en T

  • Traverses et barres renforcées pour un maximum de stabilité

  • Peut être étendu si nécessaire à l'aide de compartiments d'extension et accessoires

  • Panneaux avec inserts en bois et capacité de charge de 350 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)

  • Etagères avec réglage en hauteur flexible par incrémentation de 25 mm
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales

  • Dimensions externes

Largeur d'étagère de base + 56 mm


Largeur de rayonnage par élément + 0 mm


Profondeur de rack = profondeur d'étagère + 26 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Des barres de renfort sont utilisées pour soutenir les étagères et renforcer le rayonnage. La goupille d'arrêt fournie ne doit pas être utilisée comme dispositif de retenue.

Largeur

1695 mm

Hauteur

2000 mm

Profondeur

600 mm

Charge par compartiment

2500 kg

Charge de tablette

350 kg

Nombre de niveaux

4 PCS

Hauteur de grille du niveau d'étagère

25 mm

Matière de la tablette

Bois

Matière de la section de support

Tôle d'acier

Finition du profilé support

Zingué

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Butée arrière Pour grand rayonnage compartimenté

BUTEE-ARRIERE-ETAG-GDE-PORTEE

Pour les étagères du rayonnage à grandes étagères
x 1 pcs
Etagère Pour grand rayonnage automontable

TABLETTE-ETAG-SS-BOULON-GDE-PORTEE-600MM

Etagères résistantes pour le stockage de marchandises lourdes et volumineuses, destinées à l'extension de grands rayonnages
x 1 pcs
Séparateur Pour grand rayonnage compartimenté

SEPARATEUR-ETAG-GRANDE-PORTEE-600MM

Séparateurs latéraux entièrement réglables pour étagères dans rayonnage à grandes étagères
x 1 pcs
Butée centrale pour rayonnage à grande étagère

BUTEE-CENTRALE-ETAG-GDE-PORTEE

Pour les étagères du rayonnage à grandes étagères
x 1 pcs
Jeu de rails pour matériaux en vrac Pour grand rayonnage compartimenté

KIT-RAILS-AVT-ET-ARRIERE-ETAG-GDE-PORTEE

Rails avant et arrière pour matériaux en vrac adaptés aux rayonnages à grande étagère
x 1 pcs
Plaque de séparation Pour les ensembles de vrac dans le rayonnage à grands compartiments

COUVERCLE-DROIT-ETAG-GRANDE-PORTEE

Pour un stockage optimal des petites pièces et une protection contre les chutes latérales
x 1 pcs
Plaque de séparation Pour les ensembles de vrac dans le rayonnage à grands compartiments

COUVERCLE-GAUCHE-ETAG-GRANDE-PORTEE

Pour un stockage optimal des petites pièces et une protection contre les chutes latérales
x 1 pcs